Δίσκος βουλκανισμένων ινών CERALINE
Δίσκος βουλκανισμένων ινών CERALINE
ΦΑΪΜΠΕΡΟΔΙΣΚΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚ.P36+ Φ125X22MM
Αρ. είδους 0580912537
EAN 4062856521630

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετικά υψηλός και πολύ γρήγορος ρυθμός αφαίρεσης υλικού με ψυχρή λείανση
- Κόκκος λείανσης υψηλής απόδοσης και ενεργό πάνω στρώμα λείανσης
- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλή πίεση επαφής
- Κεραμικός λειαντικός κόκκος υψηλής απόδοσης
- Οι δίσκοι ινών πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με εγκεκριμένες πλάκες στήριξης που είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας
- Κατά την εργασία πρέπει να φοράτε υποχρεωτικά εξοπλισμό προστασίας, γυαλιά ασφαλείας, γάντια, μέσα προστασίας της ακοής κ.λπ.
- Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε σημεία εκτεθειμένα απευθείας στο ηλιακό φως, κοντά σε πηγές θερμότητας, σε χώρους με υγρασία ή πάνω σε δάπεδα
- Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται μέσα στην αρχική συσκευασία, σε θερμοκρασία 18-22 °C και σχετική υγρασία 45-60%
- Δεν περιέχει σίδηρο, χλώριο και θείο (≤ 0,1 %)
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για χρήση σε πνευματικά ή ηλεκτρικά γωνιακά τριβεία χειρός με περιμετρική ταχύτητα έως 80 m/s σε συνδυασμό με πλάκα στήριξης
- Για λείανση ακμών και επιφανειών, για προετοιμασία και μετεπεξεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης, για αφαίρεση επιφανειακών ελαττωμάτων και εξομάλυνση
- Για ανοξείδωτο χάλυβα, χάλυβα με αντοχή στη διάβρωση, τα οξέα και τη θερμότητα (κράματα υψηλής περιεκτικότητας), χάλυβα και αλουμίνιο
Διάμετρος (Ø) | 125 mm |
Διάμετρος οπής | 22,23 mm |
Μέγεθος πλέγματος | 36+ |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 12250 U/min(rpm) |
Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής | 7500 U/min(rpm) |
Υλικό λειαντικού μέσου | Κοκκώδες κεραμικό υψηλής απόδοσης |
Χρώμα του δίσκου | Κόκκινο/καφέ |
Αυτοκόλλητη βάση | Πλήρως συνθετική ρητίνη με ενεργά πρόσθετα λείανσης |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!