Δίσκος ελάσματος με πτερύγια CERALINE Longlife & Speed
Ελασματοποιημένος δίσκος με πτερύγια CERALINE
ΛΕΙΑΝ. ΔΙΣΚ. CERALINE LONGLIFE Φ125 P60
Αρ. είδους 0578510526
EAN 4056807786131
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικά υψηλός και πολύς γρήγορος ρυθμός αφαίρεσης υλικού με ψυχρή λείανση
Κόκκος λείανσης υψηλής απόδοσης και ενεργό πάνω στρώμα λείανσης
Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλή πίεση επαφής
Κεραμικός κόκκος υψηλής απόδοσης
- Μέγ. περιμετρική ταχύτητα 80 m/s
- Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής 7.500 σ.α.λ.
- Κατά την εργασία πρέπει να φοράτε υποχρεωτικά εξοπλισμό προστασίας, γυαλιά ασφαλείας, γάντια, μέσα προστασίας της ακοής κ.λπ.
- Δεν περιέχει σίδηρο, χλώριο και θείο (≤ 0,1 %)
Συμμορφώνεται με τις πιο υψηλότερες απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13743 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για λείανση ακμών, αφαίρεση γρεζιών, σοβάτισμα, εξομάλυνση και επεξεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης.
- Για ανοξείδωτο χάλυβα, χάλυβα με αντοχή στη διάβρωση, τα οξέα και τη θερμότητα (κράματα υψηλής περιεκτικότητας), χάλυβα και αλουμίνιο
- Για ελεύθερη λείανση με το χέρι με ηλεκτρικούς και πνευματικούς γωνιακούς τροχούς.
Διάμετρος (Ø) | 125 mm |
Οπή διάτρησης | 22,23 mm |
Μέγεθος πλέγματος | 60 |
Σχεδίαση | Ίσιος |
Υλικό δίσκου φορέα | Ύφασμα από υαλοΐνες |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 12250 U/min(rpm) |
Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής | 7500 U/min(rpm) |
Υλικό λειαντικού μέσου | Κοκκώδες κεραμικό |