Ιμάντας λείανσης CERALINE για ηλεκτρική λίμα, με ενισχυτικό ύφασμα
Ιμάντας λείανσης CERALINE για ταινιολειαντήρα
ΤΑΙΝ.ΛΕΙΑΝ.ΥΦ.CERALINE 6X520MM P80

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετικά υψηλός και πολύ γρήγορος ρυθμός αφαίρεσης υλικού με ψυχρή λείανση
- Λειαντικός κόκκος υψηλής απόδοσης
- Ενεργό πάνω στρώμα λείανσης
- Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής
- Χαμηλή πίεση επαφής
- Κεραμικός λειαντικός κόκκος υψηλής απόδοσης
- Κατά την εργασία πρέπει να φοράτε υποχρεωτικά εξοπλισμό προστασίας, γυαλιά ασφαλείας, γάντια, μέσα προστασίας της ακοής κ.λπ.
- Δεν περιέχει σίδηρο, χλώριο και θείο (≤ 0,1 %)
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για ανοξείδωτο χάλυβα, χάλυβα με αντοχή στη διάβρωση, τα οξέα και τη θερμότητα (κράματα υψηλής περιεκτικότητας), χάλυβα και αλουμίνιο
- Για λείανση σωλήνων, γωνιών σωλήνων, κλειστών σωληνωτών κατασκευών, ραφών συγκόλλησης
- Για αφαίρεση αποχρωματισμών
- Για αφαίρεση σκουριάς και αλάτων
Πλάτος x μήκος | 6 mm x 520 mm |
Μέγεθος πλέγματος | 80 |
Υλικό λειαντικού μέσου | Κοκκώδες κεραμικό |
Υλικό υποστήριξης | Πλέγμα |