Σύνδεσμος CEE 6H
Σύνδεσμος CEE 400 V, 6 H
ΦΙΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛ.ΘΗΛ.400V 63A IP67 KOK.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κλείδωμα περιβλήματος με βάση τύπου μπαγιονέτ
- Έκδοση 63 A με βιδωτή σύνδεση
Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60309, EN 60309 και VDE 0623
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Αριθμός ηλεκτρικών πόλων | 5 Stck(pcs) |
Ονομαστικό ρεύμα | 63 A |
Ονομαστική τάση | 400 V/AC |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος καλωδίου | 15-36 mm |
Χρώμα | Κόκκινο |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 67 |
Τύπος μηχανισμού κλειδώματος | Κοχλιωτή σύνδεση |
Υλικό περιβλήματος | PA - Πολυαμίδιο |
Υλικό των επαφών | Επινικελωμένος ορείχαλκος |