Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σύνδεσμος CEE, 400 V, 6 H

Σύνδεσμος CEE 400 V, 6 H
ΠΡΙΖΑ ΘΗΛΥΚΗ 5ΠΟΛΙΚΗ

Αρ. είδους 0969715532
EAN 4038898091752

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βιδωτή σύνδεση με ενσωματωμένη διάταξη εκτόνωσης μηχανικής τάσης, στεγανοποίηση και προστασία καλωδίου από συστροφή
  • Κλείδωμα περιβλήματος με βάση τύπου μπαγιονέτ

  • Έκδοση 63 A με βιδωτή σύνδεση

Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60309, EN 60309 και VDE 0623

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Αριθμός ηλεκτρικών πόλων

5 Stck(pcs)

Ονομαστικό ρεύμα

32 A

Ονομαστική τάση

400 V/AC

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος καλωδίου

12-22 mm

Χρώμα

Κόκκινο

Κατηγορία προστασίας IP

IP 67

Τύπος μηχανισμού κλειδώματος

Σύνδεση μπαγιονέτ

Υλικό περιβλήματος

PA - Πολυαμίδιο

Υλικό των επαφών

Επινικελωμένος ορείχαλκος

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες