Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σύνδεσμος CEE 400 V, 6 H

Σύνδεσμος CEE 400 V, 6 H
ΦΙΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛ.ΑΡΣ.400V 63A IP67 KOK.

Αρ. είδους 0969710563

EAN 4038898091691

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σύνδεσμος CEE 400 V, 6 H

Αρ. είδους 0969710563
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
Βιδωτή σύνδεση με ενσωματωμένη διάταξη εκτόνωσης μηχανικής τάσης, στεγανοποίηση και προστασία καλωδίου από συστροφή
  • Κλείδωμα περιβλήματος με βάση τύπου μπαγιονέτ

  • Έκδοση 63 A με βιδωτή σύνδεση

Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60309, EN 60309 και VDE 0623

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Αριθμός ηλεκτρικών πόλων

5 Stck(pcs)

Ονομαστικό ρεύμα

63 A

Ονομαστική τάση

400 V/AC

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος καλωδίου

15-36 mm

Χρώμα

Κόκκινο

Κατηγορία προστασίας IP

IP 67

Τύπος μηχανισμού κλειδώματος

Κοχλιωτή σύνδεση

Υλικό περιβλήματος

PA - Πολυαμίδιο

Υλικό των επαφών

Επινικελωμένος ορείχαλκος

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες