Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σύνδεσμος CEE 250 V/6 H

Σύνδεσμος CEE 250 V, 6 H
ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ 3ΠΟΛ.32Α 250V IP44

Αρ. είδους 0969705332

EAN 4038898091578

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σύνδεσμος CEE 250 V/6 H

Αρ. είδους 0969705332
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
Βιδωτή σύνδεση με ενσωματωμένη διάταξη εκτόνωσης μηχανικής τάσης, στεγανοποίηση και προστασία καλωδίου από συστροφή

Κλείδωμα περιβλήματος με ασφάλεια τύπου μπαγιονέτ

Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60309, EN 60309 και VDE 0623

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Αριθμός ηλεκτρικών πόλων

3 Stck(pcs)

Ονομαστικό ρεύμα

32 A

Ονομαστική τάση

250 V/AC

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος καλωδίου

12-20 mm

Χρώμα

Μπλε

Κατηγορία προστασίας IP

IP 44

Τύπος μηχανισμού κλειδώματος

Σύνδεση μπαγιονέτ

Υλικό περιβλήματος

PA - Πολυαμίδιο

Υλικό των επαφών

Ορείχαλκος

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες