Κάλτσες CASUAL
Κάλτσες CASUAL
ΚΑΛΤΣΕΣ CASUAL 35/38
Αρ. είδους 5362000101
EAN 4065746548922
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Λεπτή ύφανση με επένδυση από βαμβάκι για καλύτερη αναπνοή.
- Σε μοντέρνο σχέδιο, τόσο για την εργασία αλλά όσο και για τον ελεύθερο χρόνο.
- Αρκετά ελαστικέσ και άνετες, ιδανικές για καθημερινή χρήση.
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο, Κόκκινο |
Μέγεθος | 35-38 |
Υλικό | 80% βαμβάκι, 15% πολυαμίδιο, 5% ελαστίνη |
Πλένεται σε | 40°C |
Αριθμός καλτσών | 1 Pair |