Μακρόστενος λαμπτήρας "γιρλάντα"
Μακρόστενος λαμπτήρας "γιρλάντα", όχημα, τυπικός
ΛΑΜΠΑ C5W 12V-5W 35MM
Αρ. είδους 07201711
EAN 4045727190258
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Αυτοκίνητο
Ονομαστική τάση | 12 V/DC |
Ονομαστική ισχύς | 5 W |
Μήκος (A) | 35 mm |
Μέγ. πλάτος του γυάλινου λαμπτήρα | 11 mm |
Μήκος επαφής | 3,5 mm |
Χαρακτηρισμός πρίζας | SV8,5-8 |