Σφιγκτήρας σύνδεσης με βίδα Τύπος C1, W2
Σφιγκτ. σύνδ. με μπουζ. DIN 3017-3, σχ. GBS/C1 W2
(ΕΠ) ΚΟΛΙΕ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (44-47)
Αρ. είδους 053744 47
EAN 4048539947324

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Για εύκαμπτους σωλήνες με μεγάλο βαθμό σκληρότητας ή για μεταλλικά ή πλαστικά ένθετα
Εξαιρετικά ισχυρή δύναμη σύσφιγξης
Ασφαλής σύνδεση, ακόμη και για σκληρούς σωλήνες
Στρογγυλεμένες άκρες/γεφύρωση εύκαμπτου σωλήνα
Εμποδίζει τους τραυματισμούς και την πρόκληση ζημιάς στους εύκαμπτους σωλήνες
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό της ταινίας σφιγκτήρα | Φερριτικός χάλυβας F1 |
Επιφάνεια της ταινίας σφιγκτήρα | Απλός |
Υλικό βίδας | Χάλυβας |
Επιφάνεια της βίδας | Επιψευδαργυρωμένο |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 43-47 mm |
Πλάτος ζώνης | 20 mm |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |