Λαμαρινόβιδα με επίπεδη μύτη, τύπος C με εξαλοβική υποδοχή ISO 14585, ανοξείδωτος χάλυβας A4, τύπος C (με αιχμή)
ISO 14585, ανοξείδ. χάλυβας A4, πλατιά κεφ. TX C
ΛΑΜ/ΒΙΔΑ WS9477 ΨΩΜ.A2 TX20 4,2X45MM
Αρ. είδους 425042 45
EAN 4052703058280
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Με εξαλοβική κεφαλή
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,2 mm |
Μήκος (l1) | 45 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 8 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,1 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | C |
Εσωτερική οδήγηση | TX20 |
ISO | 14585 |
Τύπος κεφαλής | Επίπεδη κεφαλή |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | C |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Πρότυπα | ISO 14585 |