Ράγα στερέωσης διατομής C VARIFIX® 41/82
VARIFIX, διπλό προφίλ C 41/82 χάλ. Sendzimir γαλβ.
ΡΑΓΑ ΠΡΟΦΙΛ-C-41/82-ΣΥΓΚ-TH2,5-6M
Αρ. είδους 0862001390
EAN 4065746279826
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πώματα των άκρων που πωλούνται ξεχωριστά για τακτοποιημένη εμφάνιση χωρίς αιχμηρές γωνίες
- Οι ράγες μπορούν εύκολα να ευθυγραμμιστούν χρησιμοποιώντας τη σήμανση κλίμακας στο πλάι
- Κατάλληλα στοιχεία ηχομόνωσης για κάθε μέγεθος ράγας
- Αντέχει σε υψηλά φορτία χάρη στις βέλτιστες διατομές προφίλ και τη συνεχή ραφή ηλεκτροσυγκόλλησης
- Ακατάλληλη για εξωτερική χρήση! Για εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε είτε τον ανοξείδωτο χάλυβα είτε τη γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμών σειρά μας (hdg)
- Οι υπολογισμοί, περιλαμβανομένης της δομικής ανάλυσης και της διευθέτησης των αγκυρίων, εκτελούνται μέσω του λογισμικού Varifix
- Τα προϊόντα μας με πιστοποίηση Cradle to Cradle διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε κυρίως στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πλάτος (B) | 41 mm |
Ύψος (H) | 82 mm |
Πάχος υλικού (t) | 2,5 mm |
Πλάτος στόματος (BÖ) | 22 mm |
Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1) | 20 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1) | 12,5 mm |
Ύψος μείωσης (HF) | 7,5 mm |
Μήκος ράγας (L) | 6 m |
Επιφάνεια | Sendzimir γαλβανισμένο |
Βάρος ανά μέτρο | 5350 g |
Με πιστοποίηση πυροπροστασίας | Όχι |
Υλικό | Χάλυβας, 1,0244 |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |
Σχεδίαση | With teeth |