Ράγα συναρμολόγησης διατομής C VARIFIX® 41/62
Ράγα συν. διατ. C VARIFIX 41/62, γαλβ. χ. θ. εμβ.
ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ C 42/62 3,00 3Μ
Αρ. είδους 0862001242
EAN 4050641268907
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πώματα των άκρων που πωλούνται ξεχωριστά για τακτοποιημένη εμφάνιση χωρίς αιχμηρές γωνίες
- Οι ράγες μπορούν εύκολα να ευθυγραμμιστούν χρησιμοποιώντας τη σήμανση κλίμακας στο πλάι
- Κατάλληλα στοιχεία ηχομόνωσης για κάθε μέγεθος ράγας
- Αντέχει σε υψηλά φορτία χάρη στις βέλτιστες διατομές προφίλ και τη συνεχή ραφή ηλεκτροσυγκόλλησης
- Ακατάλληλη για εξωτερική χρήση! Για εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε είτε τον ανοξείδωτο χάλυβα είτε τη γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμών σειρά μας (hdg)
- Οι υπολογισμοί περιλαμβάνουν τη δομική ανάλυση και τη διευθέτηση των αγκυρίων μέσω του λογισμικού VARIFIX
- Τα προϊόντα μας με πιστοποίηση Cradle to Cradle διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιαζόμαστε κυρίως στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Έκθεση δοκιμών πυροπροστασίας του MPA Braunschweig αρ. 3612/5526 για ράγες στερέωσης 41/41, 41/62, 41/82 και 41/124
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πλάτος (B) | 41 mm |
Ύψος (H) | 62 mm |
Πάχος υλικού (t) | 3 mm |
Πλάτος στόματος (BÖ) | 22 mm |
Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1) | 30 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1) | 14 mm |
Ύψος μείωσης (HF) | 7,5 mm |
Απόσταση οπής (LA1) | 50 mm |
Μήκος ράγας (L) | 3 m |
Επιφάνεια | Sendzimir γαλβανισμένο |
Βάρος ανά μέτρο | 3980 g |
Με πιστοποίηση πυροπροστασίας | Ναι |
Υλικό | Χάλυβας, 1,0244 |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |
Σχεδίαση | With teeth |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!