Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ράγα συναρμολόγησης διατομής C VARIFIX® 41/41

Ράγα συν. διατ. C VARIFIX 41/41, γαλβ. χ. θ. εμβ.
ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ C 41/41 2,5 3M

Αρ. είδους 0862001226

EAN 4053479356075

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ράγα συναρμολόγησης διατομής C VARIFIX® 41/41

Αρ. είδους 0862001226

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 3 m

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Προφίλ διατομής C με διάφορες επιλογές τοποθέτησης και μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων του συστήματος
  • Πώματα των άκρων που πωλούνται ξεχωριστά για τακτοποιημένη εμφάνιση χωρίς αιχμηρές γωνίες

  • Οι ράγες μπορούν εύκολα να ευθυγραμμιστούν χρησιμοποιώντας τη σήμανση κλίμακας στο πλάι

  • Κατάλληλα στοιχεία ηχομόνωσης για κάθε μέγεθος ράγας

  • Αντέχει σε υψηλά φορτία χάρη στις βέλτιστες διατομές προφίλ και τη συνεχή ραφή ηλεκτροσυγκόλλησης
Ανακοίνωση
  • Ακατάλληλη για εξωτερική χρήση! Για εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε είτε τον ανοξείδωτο χάλυβα είτε τη γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμών σειρά μας (hdg)

  • Οι υπολογισμοί περιλαμβάνουν τη δομική ανάλυση και τη διευθέτηση των αγκυρίων μέσω του λογισμικού VARIFIX

  • Τα προϊόντα μας με πιστοποίηση Cradle to Cradle διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιαζόμαστε κυρίως στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πλάτος (B)

41 mm

Ύψος (H)

41 mm

Πάχος υλικού (t)

2,5 mm

Πλάτος στόματος (BÖ)

22 mm

Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1)

20 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1)

12,5 mm

Ύψος μείωσης (HF)

7,5 mm

Απόσταση οπής (LA1)

35 mm

Μήκος ράγας (L)

3 m

Επιφάνεια

Sendzimir γαλβανισμένο

Βάρος ανά μέτρο

2650 g

Με πιστοποίηση πυροπροστασίας

Ναι

Υλικό

Χάλυβας, 1,0244

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Σχεδίαση

With teeth

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κρουστικό τρυπάνι Plus Quadro-L Vario

ΔΙΑΜ/ΝΟ Q-LV PLUS Φ10Χ165MM ZEBRA

Η ιδανική λύση για ενισχύσεις και σκληρά υλικά. Διαθέτει συμμετρική, μονοκόμματη κεφαλή με τέσσερις ακμές κοπής και τετραπλό σπείρωμα τροφοδότησης Vario με ενισχυμένο πυρήνα
x 1 Ποσότητα
Βραχίονας πλαισίου VARIFIX για κουμπί ισχύος

ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΦΙΛ L41-POWERKNOB

Can be used with all 41-range VARIFIX® rails and the VARIFIX® power button
x 10 Ποσότητα
Στήριγμα πλαισίου VARIFIX® Για συναρμολόγηση ραγών στερέωσης με διατομή C (κατά μήκος, εγκάρσια, διαγώνια)

ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 41

x 1 Ποσότητα
Πέλμα στερέωσης προφίλ VARIFIX®

ΒΑΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΡΑΓΑΣ ΚΑΘΕΤΗ 41

Για στερέωση ραγών συναρμολόγησης με διατομή C και μεγάλα φορτία σε: δάπεδα, οροφές, τοίχους, σε αγωγούς και κανάλια
x 1 Ποσότητα
Τυπικό εξάρτημα στερέωσης VARIFIX® με κεφαλή σχήματος σφυριού Προσυναρμολογημένο προϊόν με παξιμάδι και ροδέλα, επιψευδαργυρωμένο

ΣΤΗΡΙΓΜΑ STANDARDFIX 41 M10X40

x 100 Ποσότητα
Παξιμάδι με πεταλούδα VARIFIX προφίλ 41

(ΕΠ) ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ VARIFIX 41

x 50 Ποσότητα
Συνδετικό στοιχείο ταχείας σύνδεσης VARIFIX® Power Lock 41 Για όλα τα πρoφίλ 41, δυνατότητα χρήσης σε εσωτερικούς χώρους

ΒΙΔΑ ΡΑΓΑΣ-POWERKNOB-PRFL41-M10

x 20 Ποσότητα
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/S

ΑΓΚΥΡΙΟ-(W-FAZ/S)-(A2K)-10-30-M10X90

Αγκύριο για υψηλά φορτία σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα. Χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος
x 50 Ποσότητα
Βίδα για σκυρόδεμα με εξαγωνική κεφαλή W-BS/S

ΑΓΚΥΡΙΟ ΜΠΕΤΟΥ-W-BS/S-A2K-WS13-5-15-8X60

Πολύ υψηλά φορτία και αποτελεσματική εγκατάσταση. Ιδανικό προϊόν για τη στερέωση μεταλλικών κατασκευών, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
x 50 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες