Ράγα συναρμολόγησης διατομής C VARIFIX® 41/41 γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ
Ράγα στερ. διατ. C VARIFIX 41/41, γαλβ. Χ. θ. εμβ.
ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ C 41/41 2,5 Θ/Γ 3Μ
Αρ. είδους 0862001442
EAN 4050642370722
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πώματα των άκρων που πωλούνται ξεχωριστά για τακτοποιημένη εμφάνιση χωρίς αιχμηρές γωνίες
- Οι ράγες μπορούν εύκολα να ευθυγραμμιστούν χρησιμοποιώντας τη σήμανση κλίμακας στο πλάι
- Κατάλληλα στοιχεία ηχομόνωσης για κάθε μέγεθος ράγας
- Αντέχει σε υψηλά φορτία χάρη στις βέλτιστες διατομές προφίλ και τη συνεχή ραφή ηλεκτροσυγκόλλησης
- Τα προϊόντα μας με πιστοποίηση Cradle to Cradle διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιαζόμαστε κυρίως στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Έκθεση δοκιμών πυροπροστασίας του MPA Braunschweig αρ. 3612/5526 για ράγες στερέωσης 41/41, 41/62, 41/82 και 41/124
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πλάτος (B) | 41 mm |
Ύψος (H) | 41 mm |
Πάχος υλικού (t) | 2,5 mm |
Πλάτος στόματος (BÖ) | 22 mm |
Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1) | 20 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1) | 12,5 mm |
Ύψος μείωσης (HF) | 7,5 mm |
Απόσταση οπής (LA1) | 35 mm |
Μήκος ράγας (L) | 3 m |
Επιφάνεια | Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ |
Βάρος ανά μέτρο | 2780 g |
Με πιστοποίηση πυροπροστασίας | Όχι |
Υλικό | Χάλυβας, 1,0244 |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |
Σχεδίαση | With teeth |