Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ράγα συναρμολόγησης με διατομή C VARIFIX 41/41

ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ C 41/41 1,8ΜΜ 3Μ

Αρ. είδους 0862001227

EAN 4045727052877

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ράγα συναρμολόγησης με διατομή C VARIFIX 41/41

Αρ. είδους 0862001227

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 15 m

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Προφίλ διατομής C με διάφορες επιλογές τοποθέτησης και μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων του συστήματος
  • Πώματα των άκρων που πωλούνται ξεχωριστά για τακτοποιημένη εμφάνιση χωρίς αιχμηρές γωνίες

  • Οι ράγες μπορούν εύκολα να ευθυγραμμιστούν χρησιμοποιώντας τη σήμανση κλίμακας στο πλάι

  • Κατάλληλα στοιχεία ηχομόνωσης για κάθε μέγεθος ράγας

  • Αντέχει σε υψηλά φορτία χάρη στις βέλτιστες διατομές προφίλ και τη συνεχή ραφή ηλεκτροσυγκόλλησης
Ανακοίνωση
  • Ακατάλληλη για εξωτερική χρήση! Για εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε είτε τον ανοξείδωτο χάλυβα είτε τη γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμών σειρά μας (hdg)

  • Οι υπολογισμοί περιλαμβάνουν τη δομική ανάλυση και τη διευθέτηση των αγκυρίων μέσω του λογισμικού VARIFIX

  • Τα προϊόντα μας με πιστοποίηση Cradle to Cradle διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιαζόμαστε κυρίως στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος (B)

41 mm

Ύψος (H)

41 mm

Πάχος υλικού (t)

1,8 mm

Πλάτος στόματος (BÖ)

22 mm

Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1)

20 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1)

12,5 mm

Ύψος μείωσης (HF)

7,5 mm

Απόσταση οπής (LA1)

35 mm

Μήκος ράγας (L)

3 m

Επιφάνεια

Sendzimir γαλβανισμένο

Βάρος ανά μέτρο

1908 g

Με πιστοποίηση πυροπροστασίας

Όχι

Υλικό

Χάλυβας, 1,0244

Σχεδίαση

With teeth

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Στήριγμα πλαισίου VARIFIX® για σύστημα 41 με Power Lock

ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΦΙΛ L41-POWERKNOB

Δυνατότητα χρήσης με όλες τις ράγες VARIFIX® της σειράς 41 και με κουμπί VARIFIX® Power
x 10 Ποσότητα
Στήριγμα πλαισίου VARIFIX® για συναρμολόγηση ραγών στερέωσης με διατομή C (κατά μήκος, εγκάρσια, διαγώνια)

ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 41

x 1 Ποσότητα
Πέλμα στερέωσης προφίλ VARIFIX®

ΒΑΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΡΑΓΑΣ ΚΑΘΕΤΗ 41

Για στερέωση ραγών συναρμολόγησης με διατομή C και μεγάλα φορτία σε: δάπεδα, οροφές, τοίχους, σε αγωγούς και κανάλια
x 1 Ποσότητα
Τυπικό εξάρτημα στερέωσης VARIFIX® με κεφαλή σχήματος σφυριού προσυναρμολογημένο προϊόν με παξιμάδι και ροδέλα, επιψευδαργυρωμένο

ΣΤΗΡΙΓΜΑ STANDARDFIX 41 M10X40

x 100 Ποσότητα
Παξιμάδι με πεταλούδα VARIFIX® , προφίλ 41 για συνδέσεις συναρμολόγησης όλων των ραγών στερέωσης VARIFIX® C της σειράς 41

(ΕΠ) ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ VARIFIX 41

x 50 Ποσότητα
Συνδετικό στοιχείο ταχείας σύνδεσης VARIFIX® Power Lock 41 για όλα τα πρoφίλ 41, δυνατότητα χρήσης σε εσωτερικούς χώρους

ΒΙΔΑ ΡΑΓΑΣ-POWERKNOB-PRFL41-M10

x 20 Ποσότητα
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/S

ΑΓΚΥΡΙΟ-(W-FAZ/S)-(A2K)-10-30-M10X90

Αγκύριο για υψηλά φορτία σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα. Χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος
x 50 Ποσότητα
Βίδα για σκυρόδεμα με εξαγωνική κεφαλή W-BS/S

ΑΓΚΥΡΙΟ ΜΠΕΤΟΥ-W-BS/S-A2K-WS13-5-15-8X60

Η σχεδίαση από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα εντυπωσιάζει με τις πολύ υψηλές φέρουσες ικανότητες και την αποτελεσματική τοποθέτηση και είναι ιδανική για τη στερέωση μεταλλικών κατασκευών.
x 50 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες