Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ράγα συναρμολόγησης διατομής C VARIFIX® 26/26

Ράγα συν. διατ. C VARIFIX 26/26, γαλβ. χ. θ. εμβ.
ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ C26/26 TH1,25 3M

Αρ. είδους 0862001222

EAN 4024835587600

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ράγα συναρμολόγησης διατομής C VARIFIX® 26/26

Αρ. είδους 0862001222

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 15 m

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Προφίλ διατομής C με διάφορες επιλογές τοποθέτησης και μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων του συστήματος
  • Πώματα των άκρων που πωλούνται ξεχωριστά για τακτοποιημένη εμφάνιση χωρίς αιχμηρές γωνίες

  • Οι ράγες μπορούν εύκολα να ευθυγραμμιστούν χρησιμοποιώντας τη σήμανση κλίμακας στο πλάι

  • Κατάλληλα στοιχεία ηχομόνωσης για κάθε μέγεθος ράγας

  • Αντέχει σε υψηλά φορτία χάρη στις βέλτιστες διατομές προφίλ και τη συνεχή ραφή ηλεκτροσυγκόλλησης
Ανακοίνωση
  • Ακατάλληλη για εξωτερική χρήση! Για εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε είτε τον ανοξείδωτο χάλυβα είτε τη γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμών σειρά μας (hdg)

  • Οι υπολογισμοί περιλαμβάνουν τη δομική ανάλυση και τη διευθέτηση των αγκυρίων μέσω του λογισμικού VARIFIX

  • Τα προϊόντα μας με πιστοποίηση Cradle to Cradle διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιαζόμαστε κυρίως στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πλάτος (B)

26 mm

Ύψος (H)

26 mm

Πάχος υλικού (t)

1,25 mm

Πλάτος στόματος (BÖ)

14,3 mm

Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1)

25 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1)

8 mm

Επιμηκυμένο μήκος οπής 2 (LL2)

14 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής 2 (LB2)

11 mm

Επιμηκυμένο μήκος οπής 3 (LL3)

15 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής 3 (LB3)

6,5 mm

Επιμηκυμένο μήκος οπής 4 (LL4)

10 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής 4 (LB4)

6,5 mm

Επιμηκυμένο μήκος οπής 5 (LL5)

25 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής 5 (LB5)

11 mm

Απόσταση οπής (LA1)

22 mm

Απόσταση οπής 2 (LA2)

16 mm

Απόσταση οπής 3 (LA3)

24 mm

Μήκος ράγας (L)

3 m

Επιφάνεια

Sendzimir γαλβανισμένο

Βάρος ανά μέτρο

720 g

Με πιστοποίηση πυροπροστασίας

Όχι

Υλικό

Χάλυβας

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Διάμετρος στρογγυλής οπής

6,5 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες