Ράγα συναρμολόγησης με διατομή C VARIFIX 26/18 Ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 26/18 3M A4
Αρ. είδους 0865001221
EAN 4045727196120
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πώματα των άκρων που πωλούνται ξεχωριστά για τακτοποιημένη εμφάνιση χωρίς αιχμηρές γωνίες
- Οι ράγες μπορούν εύκολα να ευθυγραμμιστούν χρησιμοποιώντας τη σήμανση κλίμακας στο πλάι
- Κατάλληλα στοιχεία ηχομόνωσης για κάθε μέγεθος ράγας
- Αντέχει σε υψηλά φορτία χάρη στις βέλτιστες διατομές προφίλ και τη συνεχή ραφή ηλεκτροσυγκόλλησης
- Τα προϊόντα μας με πιστοποίηση Cradle to Cradle διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε κυρίως στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πλάτος (B) | 26 mm |
Ύψος (H) | 18 mm |
Πάχος υλικού (t) | 1,25 mm |
Πλάτος στόματος (BÖ) | 14,3 mm |
Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1) | 25 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1) | 8 mm |
Επιμηκυμένο μήκος οπής 2 (LL2) | 14 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής 2 (LB2) | 11 mm |
Επιμηκυμένο μήκος οπής 3 (LL3) | 15 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής 3 (LB3) | 6,5 mm |
Επιμηκυμένο μήκος οπής 4 (LL4) | 10 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής 4 (LB4) | 6,5 mm |
Επιμηκυμένο μήκος οπής 5 (LL5) | 25 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής 5 (LB5) | 11 mm |
Απόσταση οπής (LA1) | 22 mm |
Απόσταση οπής 2 (LA2) | 16 mm |
Απόσταση οπής 3 (LA3) | 24 mm |
Μήκος ράγας (L) | 3 m |
Επιφάνεια | Απλός |
Βάρος ανά μέτρο | 638 g |
Με πιστοποίηση πυροπροστασίας | Όχι |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |