Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φρεζάτη αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με ανυψωμένη κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή PH DIN 7983, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός. Με σταυροειδή εσοχή.

DIN 7983 απλός ανοξ. χάλυβας A4 σχήμα H, μύτη C.
ΛΑΜ/ΒΙΔΑ P4 A4 DIN 7983 3.5X25

Αρ. είδους 012733525
EAN 4058794900668

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φρεζάτη αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με ανυψωμένη κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή PH DIN 7983, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός. Με σταυροειδή εσοχή.

Αρ. είδους 012733525
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
DIN 7983

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

C

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη πλατιά κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

H

Εσωτερική οδήγηση

H2

Ονομαστική διάμετρος (d1)

3,5 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

6,8 mm

Μήκος (l1)

25 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,1 mm

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες