Φρεζάτη αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με ανυψωμένη κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή PH DIN 7983, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός. Με σταυροειδή εσοχή.
DIN 7983 απλός ανοξ. χάλυβας A4 σχήμα H, μύτη C.
ΛΑΜ/ΒΙΔΑ P4 A4 DIN 7983 3.5X16
Αρ. είδους 012733516
EAN 4058794900675

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | DIN 7983 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | C |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη πλατιά κεφαλή |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | H |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 3,5 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 6,8 mm |
Μήκος (l1) | 16 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,1 mm |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Μέγεθος σπειρώματος | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
Ελάχ. πάχος λαμαρίνας (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
Μέγ. πάχος λαμαρίνας (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
Διάμετρος προ-διάτρησης (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |