Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φρεζάτη αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με ανυψωμένη κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή PH DIN 7983, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός. Με σταυροειδή εσοχή.

DIN 7983 απλός ανοξ. χάλυβας A4 σχήμα H, μύτη C.
ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ DIN7983 A4 4.8X25

Αρ. είδους 012734825

EAN 4058794931082

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φρεζάτη αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με ανυψωμένη κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή PH DIN 7983, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός. Με σταυροειδή εσοχή.

Αρ. είδους 012734825

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
DIN 7983

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

C

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη πλατιά κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

H

Εσωτερική οδήγηση

H2

Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,8 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

9,5 mm

Μήκος (l1)

25 mm

Ύψος κοπής (k1)

3 mm

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Μέγεθος σπειρώματος St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Ελάχ. πάχος λαμαρίνας (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Μέγ. πάχος λαμαρίνας (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Διάμετρος προ-διάτρησης (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες