Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φρεζάτη λαμαρινόβιδα σχήματος C με εξαλοβική κεφαλή

ISO 14586, ανοξείδωτος χάλυβας A4, φρεζάτη, TX C
ΛΑΜ/ΔΑ ΦΡ-ISO14586C-TX15-A4-3,5X9,5

Αρ. είδους 420535 95
EAN 4050382437419

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 14586, ανοξείδωτος χάλυβας A4, φρεζάτη κεφαλή TX C

Με εξαλοβική κεφαλή, "ανθεκτική στα οξέα"

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Werkstoff

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Surface

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

C

Nominal diameter (d1)

3.5 mm

Μήκος (l1)

9.5 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

7.3 mm

Head height (k1)

2.35 mm

Εσωτερική οδήγηση

TX15

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό εξαλοβικό

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Gewindeart

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχήμα άκρου

C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες