Φρεζάτη λαμαρινόβιδα σχήματος C με εξαλοβική κεφαλή
ISO 14586, ανοξείδωτος χάλυβας A4, φρεζάτη, TX C
ΛΑΜ/ΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ-ISO14586-C-TX15-A4-3,5X50

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Με εξαλοβική κεφαλή, "ανθεκτική στα οξέα"
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | C |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 3,5 mm |
Μήκος (l1) | 50 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 7,3 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,35 mm |
Εσωτερική οδήγηση | TX15 |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό εξαλοβικό |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σχήμα άκρου | C |