Φρεζάτη λαμαρινόβιδα σχήματος C με εξαλοβική κεφαλή
ISO 14586, ανοξείδωτος χάλυβας A4, φρεζάτη, TX C
ΛΑΜ/ΒΙΔΑ ISO14586 A4 TX30 6,3X50
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Με εξαλοβική κεφαλή, "ανθεκτική στα οξέα"
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | C |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 6,3 mm |
Μήκος (l1) | 50 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 11,3 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,15 mm |
Εσωτερική οδήγηση | TX30 |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό εξαλοβικό |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σχήμα άκρου | C |