Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαμαρινόβιδα με επίπεδη μύτη, τύπος C με εξαλοβική υποδοχή

ISO 14585, ανοξείδ. χάλυβας A4, πλατιά κεφ. TX C
ΛΑΜ/ΔΑ ΠΟΜΠΕ-ISO14585-C-TX30-A4-6,3X25

Αρ. είδους 425063 25
EAN 4050382440150

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λαμαρινόβιδα με επίπεδη μύτη, τύπος C με εξαλοβική υποδοχή

Αρ. είδους 425063 25

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 14585, ανοξείδωτος χάλυβας A4, σχήμα C (με μύτη)

Με εξαλοβική κεφαλή

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

6,3 mm

Μήκος (l1)

25 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

12 mm

Ύψος κοπής (k1)

4,6 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

C

Εσωτερική οδήγηση

TX30

ISO

14585

Τύπος κεφαλής

Επίπεδη κεφαλή

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Σχήμα άκρου

C

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Πρότυπα

ISO 14585

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες