Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαμαρινόβιδα με επίπεδη μύτη, τύπος C με εξαλοβική υποδοχή

ISO 14585, ανοξείδ. χάλυβας A4, πλατιά κεφ. TX C
ΛΑΜ/ΔΑ ΠΟΜΠΕ ISO14585 C TX25 A4 4,8X13

Αρ. είδους 425048 13
EAN 4050382439406

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 14585, ανοξείδωτος χάλυβας A4, σχήμα C (με μύτη)

Με εξαλοβική κεφαλή

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,8 mm

Μήκος (l1)

13 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

9,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,7 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

C

Εσωτερική οδήγηση

TX25

ISO

14585

Τύπος κεφαλής

Επίπεδη κεφαλή

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Σχήμα άκρου

C

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Πρότυπα

ISO 14585

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες