Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαμαρινόβιδα με επίπεδη μύτη, τύπος C με εξαλοβική υποδοχή

ISO 14585, ανοξείδ. χάλυβας A4, πλατιά κεφ. TX C
ΛΑΜ/ΔΑ ΠΟΜΠΕ-ISO14585-C-TX15-A4-3,5X38

Αρ. είδους 425035 38
EAN 4060052302763

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λαμαρινόβιδα με επίπεδη μύτη, τύπος C με εξαλοβική υποδοχή

Αρ. είδους 425035 38

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 14585, ανοξείδωτος χάλυβας A4, σχήμα C (με μύτη)

Με εξαλοβική κεφαλή

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

3,5 mm

Μήκος (l1)

38 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

7 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,6 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

C

Εσωτερική οδήγηση

TX15

ISO

14585

Τύπος κεφαλής

Επίπεδη κεφαλή

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Σχήμα άκρου

C

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Πρότυπα

ISO 14585

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες