Λαμαρινόβιδα με επίπεδη μύτη, τύπος C με εξαλοβική υποδοχή
ISO 14585, ανοξείδ. χάλυβας A4, πλατιά κεφ. TX C
ΛΑΜ/ΒΙΔΑ ΠΟΜΠΕ ISO14585 C A4 TX25 4.8X38

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Με εξαλοβική κεφαλή
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,8 mm |
Μήκος (l1) | 38 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 9,5 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,7 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | C |
Εσωτερική οδήγηση | TX25 |
ISO | 14585 |
Τύπος κεφαλής | Επίπεδη κεφαλή |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | C |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Πρότυπα | ISO 14585 |