Εξαγωνική λαμαρινόβιδα, σχήμα C ISO 1479 A2, ανοξείδωτος χάλυβας, απλός
ISO 1479, ανοξείδωτος χάλυβας A2-20H, σχήμα C
ΛΑΜ/ΔΑ ΕΞ-ISO1479-C-A2-20H-WS10-6,3X32
Αρ. είδους 0114066332
EAN 4053479800066
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 6,3 mm |
Μήκος (l1) | 32 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 4,7 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS10 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
DIN | 0 - δεν εφαρμόζεται |
ISO | 1479 |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Βήμα | 1,8 mm |
Σχήμα άκρου | C |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Πλάτος μεταξύ γωνιών (e) | 10,95 mm |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
| Μέγεθος σπειρώματος | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| Ελάχ. πάχος λαμαρίνας (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Μέγ. πάχος λαμαρίνας (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Διάμετρος προ-διάτρησης (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |