Φρεζάτη λαμαρινόβιδα σχήματος C με εξαλοβική κεφαλή ISO 14586, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος, σχήμα C (με μύτη)
ISO 14586, επιψευδ. χάλ., φρεζάτη κεφαλή TX σχ. C
ΛΑΜ/ΔΑ ΦΡ ISO14586C TX15Γ/Β 3,5X9,5
Αρ. είδους 420213595
EAN 4053479260525
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | C |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 3,5 mm |
Μήκος (l1) | 9,5 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 7,3 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,35 mm |
Εσωτερική οδήγηση | TX15 |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερική TX |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Σχήμα άκρου | C |
| Μέγεθος σπειρώματος | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| Ελάχ. πάχος λαμαρίνας (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Μέγ. πάχος λαμαρίνας (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Διάμετρος προ-διάτρησης (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |