Φρεζάτη λαμαρινόβιδα σχήματος C με εξαλοβική κεφαλή ISO 14586, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα C (με μύτη)
ISO 14586, ανοξ. χάλυβας A2, φρεζ. κεφ TX, σχήμα C
ΛΑΜΑΡ/ΒΙΔΑ ΦΡΕΖ ΤΧ20 Α2 4,2X9.5
Αρ. είδους 420442 95
EAN 4052703057955

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Με εξαλοβική κεφαλή, ανθεκτική στη διάβρωση
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | C |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,2 mm |
Μήκος (l1) | 9,5 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 8,4 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,6 mm |
Εσωτερική οδήγηση | TX20 |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερική TX |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Σχήμα άκρου | C |