Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαμαρινόβιδα με επίπεδη μύτη, τύπος C με εξαγωνική υποδοχή ISO 14585, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος, σχήμα C (με μύτη)

ISO 14585, επιψευδ. χάλυβας, πομπέ κεφ. TX σχ. C
ΛΑΜ/ΔΑ ΠΟΜ-ISO14585CTX15A2K-3,5X9,5

Αρ. είδους 420913595

EAN 4053479251950

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λαμαρινόβιδα με επίπεδη μύτη, τύπος C με εξαγωνική υποδοχή ISO 14585, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος, σχήμα C (με μύτη)

Αρ. είδους 420913595

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
Ονομαστική διάμετρος (d1)

3,5 mm

Μήκος (l1)

9,5 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

7 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,6 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

C

Εσωτερική οδήγηση

TX15

ISO

14585

Τύπος κεφαλής

Επίπεδη κεφαλή

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Σχήμα άκρου

C

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Πρότυπα

ISO 14585

Μέγεθος σπειρώματος St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Ελάχ. πάχος λαμαρίνας (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Μέγ. πάχος λαμαρίνας (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Διάμετρος προ-διάτρησης (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες