Λαμαρινόβιδα με επίπεδη μύτη, τύπος C με εξαγωνική υποδοχή ISO 14585, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος, σχήμα C (με μύτη)
ISO 14585, επιψευδ. χάλυβας, πομπέ κεφ. TX σχ. C
ΛΑΜ/ΔΑ ΠΟΜ-ISO14585C-TX20A2K-4,2X50
Αρ. είδους 420914250
EAN 4053479239040
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,2 mm |
Μήκος (l1) | 50 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 8 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,1 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | C |
Εσωτερική οδήγηση | TX20 |
ISO | 14585 |
Τύπος κεφαλής | Επίπεδη κεφαλή |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | C |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Πρότυπα | ISO 14585 |
Μέγεθος σπειρώματος | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
Ελάχ. πάχος λαμαρίνας (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
Μέγ. πάχος λαμαρίνας (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
Διάμετρος προ-διάτρησης (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |