Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαμαρινόβιδα με επίπεδη μύτη, τύπος C με εξαγωνική υποδοχή ISO 14585, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος, σχήμα C (με μύτη)

ISO 14585, επιψευδ. χάλυβας, πομπέ κεφ. TX σχ. C
ΛΑΜ/ΔΑ ΠΟΜΠΕ-ISO14585-C-TX25-A2K-4,8X19

Αρ. είδους 420914819
EAN 4053479252070

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λαμαρινόβιδα με επίπεδη μύτη, τύπος C με εξαγωνική υποδοχή ISO 14585, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος, σχήμα C (με μύτη)

Αρ. είδους 420914819

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,8 mm

Μήκος (l1)

19 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

9,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,7 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

C

Εσωτερική οδήγηση

TX25

ISO

14585

Τύπος κεφαλής

Επίπεδη κεφαλή

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Σχήμα άκρου

C

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Πρότυπα

ISO 14585

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες