Λαμαρινόβιδα με επίπεδη μύτη, τύπος C με εξαγωνική υποδοχή ISO 14585, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα C (με μύτη)
ISO 14585, ανοξείδ. χάλυβας A2, πλατιά κεφ. TX C
ΛΑΜ/ΔΑ ΠΟΜ ISO14585 C TX15A2 3,5X32

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Με εξαλοβική κεφαλή
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 3,5 mm |
Μήκος (l1) | 32 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 7 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,6 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | C |
Εσωτερική οδήγηση | TX15 |
ISO | 14585 |
Τύπος κεφαλής | Επίπεδη κεφαλή |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | C |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Πρότυπα | ISO 14585 |