Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φρεζάτη αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με ανυψωμένη κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7983, επιψευδαργυρωμένος, χάλυβας, μαύρος (A2S), με σταυροειδή εσοχή με διαμόρφωση H.

DIN 7983, επιψευδ. χάλυβ., μαύρο H σχήμ. C με μύτη
ΛΑΜ/ΔΑ ΣΤΑΥΡ ΠΟΜΠΕ ΦΡΕΖ ΜΑΥΡΗ 39Χ13

Αρ. είδους 013739 13
EAN 4011231195324

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Οι λαμαρινόβιδες ανήκουν στην οικογένεια των αυτοκοχλιούμενων βιδών. Όταν βιδώνονται σε μια εκ των προτέρων ανοιγμένη οπή, αυτές οι βίδες σχηματίζουν το δικό τους ανάστροφο σπείρωμα.



Κατευθυντήριες τιμές αναφοράς για επιλογή της σωστής διαμέτρου οπής περιλαμβάνονται στο πρότυπο DIN 7975.



Σχήμα C = σπείρωμα με άκρο


Σχήμα F = σπείρωμα χωρίς άκρο


Σχήμα R = σπείρωμα με στρογγυλό άκρο

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρότυπα

DIN 7983

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο μαύρο

Μορφή

C

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη πλατιά κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

H

Εσωτερική οδήγηση

H2

Ονομαστική διάμετρος (d1)

3.9 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

7.5 mm

Μήκος (l1)

13 mm

Ύψος κοπής (k1)

2.3 mm

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Όχι

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες