Φρεζάτη αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με ανυψωμένη κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7983, επιψευδαργυρωμένος, χάλυβας, μαύρος (A2S), με σταυροειδή εσοχή με διαμόρφωση H.
DIN 7983, επιψευδ. χάλυβ., μαύρο H σχήμ. C με μύτη
ΛΑΜ/ΔΑ ΣΤΑΥΡ ΠΟΜΠΕ ΦΡΕΖ ΜΑΥΡΗ 35Χ22
Αρ. είδους 013735 22
EAN 4011231195171
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι λαμαρινόβιδες ανήκουν στην οικογένεια των αυτοκοχλιούμενων βιδών. Όταν βιδώνονται σε μια εκ των προτέρων ανοιγμένη οπή, αυτές οι βίδες σχηματίζουν το δικό τους ανάστροφο σπείρωμα.
Κατευθυντήριες τιμές αναφοράς για επιλογή της σωστής διαμέτρου οπής περιλαμβάνονται στο πρότυπο DIN 7975.
Σχήμα C = σπείρωμα με άκρο
Σχήμα F = σπείρωμα χωρίς άκρο
Σχήμα R = σπείρωμα με στρογγυλό άκρο
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | DIN 7983 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο μαύρο |
Μορφή | C |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη πλατιά κεφαλή |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | H |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 3,5 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 6,8 mm |
Μήκος (l1) | 22 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,1 mm |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Όχι |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |