Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7983, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος χάλυβας (A2K), σχήμα C, σταυροειδής εσοχή με διαμόρφωση H

DIN 7983, επιψ. χάλυβας H σχήμα C με μύτη
ΛΑΜ/ΔΑ ΣΤ ΚΥΡ ΚΕΦ ΦΡΕΖ ΕΠΙΓ 39Χ19

Αρ. είδους 011739 19

EAN 4011231180979

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7983, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος χάλυβας (A2K), σχήμα C, σταυροειδής εσοχή με διαμόρφωση H

Αρ. είδους 011739 19

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Οι λαμαρινόβιδες ανήκουν στην οικογένεια των αυτοκοχλιούμενων βιδών. Όταν βιδώνονται σε μια εκ των προτέρων ανοιγμένη οπή, αυτές οι βίδες σχηματίζουν το δικό τους ανάστροφο σπείρωμα.



Κατευθυντήριες τιμές αναφοράς για επιλογή της σωστής διαμέτρου οπής περιλαμβάνονται στο πρότυπο DIN 7975.



Σχήμα C = σπείρωμα με άκρο


Σχήμα F = σπείρωμα χωρίς άκρο


Σχήμα R = σπείρωμα με στρογγυλό άκρο

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρότυπα

DIN 7983

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Μορφή

C

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη πλατιά κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

H

Εσωτερική οδήγηση

H2

Ονομαστική διάμετρος (d1)

3,9 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

7,5 mm

Μήκος (l1)

19 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,3 mm

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες