Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός
DIN 7982, ανοξείδ. χάλ. A4, φρεζ κεφ. H, σχήμα C
ΛΑΜ/ΒΙΔΑ ΡΗ A4 DIN7982 6.3X32

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | C |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 6,3 mm |
Μήκος (l1) | 32 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 12,4 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,8 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H3 |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | H |
Τύπος κεφαλής | Φρεζαριστή κεφαλή 80 μοιρών |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Σχήμα άκρου | C |