Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

DIN 7982, ανοξείδ. χάλ. A4, φρεζ κεφ. H, σχήμα C
ΛΑΜ/ΒΙΔΑ ΡΗ A4 DIN7982 4,2X70

Αρ. είδους 012724270
EAN 4058794933734

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

Αρ. είδους 012724270

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα
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
Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

C

Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,2 mm

Μήκος (l1)

70 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

8,1 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,5 mm

Εσωτερική οδήγηση

H2

Τύπος μετάδοσης κίνησης

H

Τύπος κεφαλής

Φρεζαριστή κεφαλή 80 μοιρών

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Σχήμα άκρου

C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες