Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 7982, επιψευδ. χάλ., φρεζ. κεφαλή Η σχ. C
ΒΙΔΑ ΦΡΕΖ DIN7982 C H2 Γ/Β 4,8X32

Αρ. είδους 011648 32

EAN 4011231179102

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 011648 32

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Οι αυτοκοχλιούμενες βίδες είναι βίδες που δημιουργούν το δικό τους σπείρωμα. Αυτές οι βίδες σχηματίζουν το δικό τους ανάστροφο σπείρωμα όταν βιδώνονται σε μια προεπεξεργασμένη οπή.

  • Οι τιμές αναφοράς για την επιλογή της σωστής διαμέτρου οπής περιλαμβάνονται στο πρότυπο DIN 7975.

  • Σχήμα C = σπείρωμα με άκρο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

C

Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,8 mm

Μήκος (l1)

32 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

9,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

3 mm

Εσωτερική οδήγηση

H2

Τύπος μετάδοσης κίνησης

H

Τύπος κεφαλής

Φρεζαριστή κεφαλή 80 μοιρών

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Σχήμα άκρου

C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες