Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
DIN 7982, επιψευδ. χάλ., φρεζ. κεφαλή Η σχ. C
ΛΑΜ/ΔΑ ΦΡΕΖ.DIN7982 Γ/Β 4,2Χ32
Αρ. είδους 011642 32
EAN 4011231178600
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Οι αυτοκοχλιούμενες βίδες είναι βίδες που δημιουργούν το δικό τους σπείρωμα. Αυτές οι βίδες σχηματίζουν το δικό τους ανάστροφο σπείρωμα όταν βιδώνονται σε μια προεπεξεργασμένη οπή.
- Οι τιμές αναφοράς για την επιλογή της σωστής διαμέτρου οπής περιλαμβάνονται στο πρότυπο DIN 7975.
- Σχήμα C = σπείρωμα με άκρο
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | C |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,2 mm |
Μήκος (l1) | 32 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 8,1 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,5 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | H |
Τύπος κεφαλής | Φρεζαριστή κεφαλή 80 μοιρών |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Σχήμα άκρου | C |