Βίδες αυτοκοχλιοτόμησης με φρεζάτη κεφαλή σχήματος C με εσοχή H DIN 7982, ανοξείδωτος χάλυβας A2, με μύτη
DIN 7982, ανοξείδ. χάλ. A2, φρεζ. κεφ. Η, σχήμα C
ΛΑΜ/ΔΑ ΦΡΕΖ DIN7982 C H2 A2 4,2X50
Αρ. είδους 012342 50
EAN 4058794927269
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Οι λαμαρινόβιδες ανήκουν στην οικογένεια των αυτοκοχλιούμενων βιδών. Όταν βιδώνονται σε μια εκ των προτέρων ανοιγμένη οπή, αυτές οι βίδες σχηματίζουν το δικό τους ανάστροφο σπείρωμα.
- Κατευθυντήριες τιμές αναφοράς για επιλογή της σωστής διαμέτρου οπής περιλαμβάνονται στο πρότυπο DIN 7975.
- Σχήμα C = σπείρωμα με άκρο
- Σχήμα F = σπείρωμα χωρίς άκρο
- Σχήμα R = σπείρωμα με στρογγυλό άκρο
Οι λαμαρινόβιδες από ανοξείδωτο χάλυβα δεν είναι τόσο ανθεκτικές όσο εκείνες που κατασκευάζονται από χάλυβα επιφανειακής σκλήρυνσης. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι βίδες δεν μπορούν να σχηματίσουν ανάστροφο σπείρωμα στη λαμαρίνα. Συνεπώς, χρησιμοποιούνται μόνο σε μαλακά υλικά, όπως το αλουμίνιο.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | C |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,2 mm |
Μήκος (l1) | 50 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 8,1 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,5 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | H |
Τύπος κεφαλής | Φρεζαριστή κεφαλή 80 μοιρών |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Σχήμα άκρου | C |