Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, σχήματος C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7981, ανοξείδωτος χάλυβας A4, σχήμα C, με μύτη
DIN 7981, ανοξείδ. χάλ. A4, πομπέ κεφ. H, σχήμα C
ΛΑΜ/ΒΙΔΑ PH A4 DIN7981 2,9X16
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | C |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 2.9 mm |
Μήκος (l1) | 16 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 5.6 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2.2 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H1 |
DIN | 7981 |
Τύπος κεφαλής | Πομπέ κεφαλή |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Πρότυπα | DIN 7981 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | C |
Μέγεθος σπειρώματος | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
Ελάχ. πάχος λαμαρίνας (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
Μέγ. πάχος λαμαρίνας (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
Διάμετρος προ-διάτρησης (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |