Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, σχήματος C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7981, ανοξείδωτος χάλυβας A4, σχήμα C, με μύτη
DIN 7981, ανοξείδ. χάλ. A4, πομπέ κεφ. H, σχήμα C
ΛΑΜ/ΒΙΔΑ PH A4 DIN 7981 4.2X9.5
Αρ. είδους 012714295
EAN 4058794897371
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | C |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,2 mm |
Μήκος (l1) | 9,5 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 8,2 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,05 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
DIN | 7981 |
Τύπος κεφαλής | Πομπέ κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Πρότυπα | DIN 7981 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | C |
| Μέγεθος σπειρώματος | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| Ελάχ. πάχος λαμαρίνας (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Μέγ. πάχος λαμαρίνας (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Διάμετρος προ-διάτρησης (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |