Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, σχήματος C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7981, ανοξείδωτος χάλυβας A4, σχήμα C, με μύτη
DIN 7981, ανοξείδ. χάλ. A4, πομπέ κεφ. H, σχήμα C
ΛΑΜ/ΒΙΔΑ ΦΑΚΗ P4 Α4 DIN7981 5,5X13
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | C |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 5,5 mm |
Μήκος (l1) | 13 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 10,8 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,95 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H3 |
DIN | 7981 |
Τύπος κεφαλής | Πομπέ κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Πρότυπα | DIN 7981 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | C |