Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, σχήματος C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7981, ανοξείδωτος χάλυβας A4, σχήμα C, με μύτη
DIN 7981, ανοξείδ. χάλ. A4, πομπέ κεφ. H, σχήμα C
ΛΑΜ/ΒΙΔΑ DIN7981 PH A4 6,3X22
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | C |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 6,3 mm |
Μήκος (l1) | 22 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 12,5 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 4,55 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H3 |
DIN | 7981 |
Τύπος κεφαλής | Πομπέ κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Πρότυπα | DIN 7981 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | C |