Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7981, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), σχήμα C, με μύτη
DIN 7981, επιψευδαργ. χάλυβας, πομπέ κεφ. Η σχ. C
ΛΑΜ/ΔΑ ΠΟΜΠΕ DIN7981 Γ/Β PH 4,8Χ80
Αρ. είδους 011548 80
EAN 4046777314540
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Οι λαμαρινόβιδες ανήκουν στην οικογένεια των αυτοκοχλιούμενων βιδών. Όταν βιδώνονται σε μια εκ των προτέρων ανοιγμένη οπή, αυτές οι βίδες σχηματίζουν το δικό τους ανάστροφο σπείρωμα.
- Κατευθυντήριες τιμές αναφοράς για επιλογή της σωστής διαμέτρου οπής περιλαμβάνονται στο πρότυπο DIN 7975.
- Σχήμα C = σπείρωμα με άκρο
- Σχήμα F = σπείρωμα χωρίς άκρο
- Σχήμα R = σπείρωμα με στρογγυλό άκρο
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Μορφή | C |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,8 mm |
Μήκος (l1) | 80 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 9,5 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,55 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
DIN | 7981 |
Τύπος κεφαλής | Πομπέ κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Πρότυπα | DIN 7981 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχήμα άκρου | C |