Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7981, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), σχήμα C, με μύτη

DIN 7981, επιψευδαργ. χάλυβας, πομπέ κεφ. Η σχ. C
ΛΑΜ/ΔΑ ΠΟΜΠΕ DIN7981 Γ/Β PH 3,5Χ50

Αρ. είδους 011535 50
EAN 4011231175036

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7981, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), σχήμα C, με μύτη

Αρ. είδους 011535 50

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Οι λαμαρινόβιδες ανήκουν στην οικογένεια των αυτοκοχλιούμενων βιδών. Όταν βιδώνονται σε μια εκ των προτέρων ανοιγμένη οπή, αυτές οι βίδες σχηματίζουν το δικό τους ανάστροφο σπείρωμα.

  • Κατευθυντήριες τιμές αναφοράς για επιλογή της σωστής διαμέτρου οπής περιλαμβάνονται στο πρότυπο DIN 7975.

  • Σχήμα C = σπείρωμα με άκρο

  • Σχήμα F = σπείρωμα χωρίς άκρο

  • Σχήμα R = σπείρωμα με στρογγυλό άκρο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Μορφή

C

Ονομαστική διάμετρος (d1)

3,5 mm

Μήκος (l1)

50 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

6,9 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,6 mm

Εσωτερική οδήγηση

H2

DIN

7981

Τύπος κεφαλής

Πομπέ κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Πρότυπα

DIN 7981

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Σχήμα άκρου

C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες