Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7981, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα C, με μύτη
DIN 7981, ανοξείδ. χάλ. A2, πομπέ κεφ. H, σχήμα C
ΛΑΜ/ΒΙΔΑ DIN7981 A2 6.3X32
Αρ. είδους 011963 32
EAN 4058794897173
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Οι λαμαρινόβιδες ανήκουν στην οικογένεια των αυτοκοχλιούμενων βιδών. Όταν βιδώνονται σε μια εκ των προτέρων ανοιγμένη οπή, αυτές οι βίδες σχηματίζουν το δικό τους ανάστροφο σπείρωμα.
- Κατευθυντήριες τιμές αναφοράς για επιλογή της σωστής διαμέτρου οπής περιλαμβάνονται στο πρότυπο DIN 7975.
- Σχήμα C = σπείρωμα με άκρο
- Σχήμα F = σπείρωμα χωρίς άκρο
- Σχήμα R = σπείρωμα με στρογγυλό άκρο
Οι αυτοκοχλιούμενες βίδες που κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα είναι πιο μαλακές από εκείνες που κατασκευάζονται από χάλυβα επιφανειακής σκλήρυνσης. Επομένως, αυτές οι βίδες δεν μπορούν να σχηματίσουν ανάστροφο σπείρωμα σε χαλύβδινες πλάκες. Συνεπώς, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε μαλακά υλικά, όπως το αλουμίνιο.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | C |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 6,3 mm |
Μήκος (l1) | 32 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 12,5 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 4,55 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H3 |
DIN | 7981 |
Τύπος κεφαλής | Πομπέ κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Πρότυπα | DIN 7981 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | C |